Eaton Electric - EP54Z2-UM/LK Målerfelt 2 stk UM/LK H600 B5 - EP-501388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - nei
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042952
Elnummer
2457346
Leverandørens varenummer
EP-501388
Typebeskrivelse
EP54Z2-UM/LK
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
nei
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
68 mm
Dybde:
68 mm
Målerfelt 2 stk UM/LK H600 B500 xE EMC2


