Eaton Electric - EP55GTL4-OG Montasjesett NH1-NH3 H750 B50 - 143955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 750 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404896
Elnummer
2456620
Leverandørens varenummer
143955
Typebeskrivelse
EP55GTL4-OG
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
750 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
150,5 mm
Dybde:
60 mm
Montasjesett NH1-NH3 H750 B500 xEnergy EP


