Eaton Electric - EP73RG Frontplatesett modulær H450 B - 143908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 750 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 36
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404421
Elnummer
2456597
Leverandørens varenummer
143908
Typebeskrivelse
EP73RG
Høyde:
450 mm
Bredde:
750 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
36
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H450 B750 xEnergy EP


