Eaton Electric - EP74RG Frontplatesett modulær H600 B - 143909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 750 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 36
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404438
Elnummer
2456598
Leverandørens varenummer
143909
Typebeskrivelse
EP74RG
Høyde:
600 mm
Bredde:
750 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
36
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H600 B750 xEnergy EP