Eaton Electric - EPAB-TSMP Braketter DIN-skinne justerba - 143985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405190
Elnummer
2456645
Leverandørens varenummer
143985
Typebeskrivelse
EPAB-TSMP
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
100 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Braketter DIN-skinne justerbar xEnergy EP


