Eaton Electric - EPAW-TS Braketter DIN-skinne fast xEn - 143986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 14 mm
Høyde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405206
Elnummer
2456646
Leverandørens varenummer
143986
Typebeskrivelse
EPAW-TS
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
39 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Braketter DIN-skinne fast xEnergy EP


