Eaton Electric - EPAW-TS15 Brakett DIN-skinne fast D15 x - 172759

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPAW-TS15 Brakett DIN-skinne fast D15 x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 14 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081693481

Elnummer

2456696

Leverandørens varenummer

172759

Typebeskrivelse

EPAW-TS15

Bredde:

14 mm

Høyde:

60 mm

Maks belastning:

0 kg

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde:

31,5 mm

RAL-nummer:

0

Brakett DIN-skinne fast D15 xEnergy EP