Eaton Electric - EPBR-KB24 Festeprofil BPZ-KB-24/250 xEn - 193689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 60 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035508
Elnummer
2456776
Leverandørens varenummer
193689
Typebeskrivelse
EPBR-KB24
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
55 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Festeprofil BPZ-KB-24/250 xEnergy EP


