Eaton Electric - EPCL095-75X35 Kabelholder bak DIN 75x35mm - 193687

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPCL095-75X35 Kabelholder bak DIN 75x35mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 55 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035485

Elnummer

2414082

Leverandørens varenummer

193687

Typebeskrivelse

EPCL095-75X35

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

55 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

nei

Cable routing shackle of plastic 75x35mm, black