Eaton Electric - EPTH750 Montasjeskinne horisontal H75 - 143853

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTH750 Montasjeskinne horisontal H75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 25 mm

  • Bredde - 715 mm

  • Høyde - 16 mm

  • Slissebredde - 9,5 mm

  • Materialtykkelse - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081403875

Elnummer

2456547

Leverandørens varenummer

143853

Typebeskrivelse

EPTH750

Lengde:

25 mm

Bredde:

715 mm

Høyde:

16 mm

Slissebredde:

9,5 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Hulldiameter:

3,6 mm

Med tanning:

nei

Avbrytbar:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

0

Vekt:

0,582 kg

Montasjeskinne horisontal H750 xEnergy EP