Eaton Electric - EPTP1100-XVTL400 Festeprofiler 185 mm skinner - 193685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 1000 mm
Høyde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035461
Elnummer
2456773
Leverandørens varenummer
193685
Typebeskrivelse
EPTP1100-XVTL400
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
135 mm
Dybde:
55 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Festeprofiler 185 mm skinner xEnergy EP