Eaton Electric - EPTP1350-BP400 Montasjeprofil skinnebrakette - 193681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 1275 mm
Høyde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035423
Elnummer
2456769
Leverandørens varenummer
193681
Typebeskrivelse
EPTP1350-BP400
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
1275 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Festeprofiler 185 mm skinner xEnergy EP


