Eaton Electric - EPTP1350-XVTL400 Festeprofiler 185 mm skinner - 193686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1250 mm
Høyde - 135 mm
Maks belastning - 0 kg
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035478
Elnummer
2456774
Leverandørens varenummer
193686
Typebeskrivelse
EPTP1350-XVTL400
Bredde:
1250 mm
Høyde:
135 mm
Maks belastning:
0 kg
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde:
55 mm
RAL-nummer:
0
Festeprofiler 185 mm skinner xEnergy EP