Eaton Electric - EPTP425-XVTL400 Festeprofiler 185 mm skinner - 193682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 325 mm
Høyde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035430
Elnummer
2456770
Leverandørens varenummer
193682
Typebeskrivelse
EPTP425-XVTL400
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
325 mm
Høyde:
135 mm
Dybde:
55 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Festeprofiler 185 mm skinner xEnergy EP


