Eaton Electric - EPTP600-BP400 Montasjeprofil skinnebrakette - 193678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 525 mm
Høyde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035393
Elnummer
2456766
Leverandørens varenummer
193678
Typebeskrivelse
EPTP600-BP400
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
525 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Festeprofiler 185 mm skinner xEnergy EP


