Eaton Electric - EPTP850-BP400 Montasjeprofil skinnebrakette - 193679

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTP850-BP400 Montasjeprofil skinnebrakette

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 850 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Bredde - 775 mm

  • Høyde - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035409

Elnummer

2456767

Leverandørens varenummer

193679

Typebeskrivelse

EPTP850-BP400

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Bredde:

775 mm

Høyde:

110 mm

Dybde:

35 mm

Maks belastning:

0 kg

RAL-nummer:

0

Festeprofiler 185 mm skinner xEnergy EP