Eaton Electric - EPTS15-0500 DIN-skinne 15mm B500 xEnergy - 144002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 495 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405367
Elnummer
2456661
Leverandørens varenummer
144002
Typebeskrivelse
EPTS15-0500
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
495 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
DIN-skinne 15mm B500 xEnergy EP


