Eaton Electric - EPTS15-1250 DIN-skinne 15mm B1250 xEnergy - 144005

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTS15-1250 DIN-skinne 15mm B1250 xEnergy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 1245 mm

  • Høyde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405398

Elnummer

2456664

Leverandørens varenummer

144005

Typebeskrivelse

EPTS15-1250

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

1245 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

15 mm

Maks belastning:

0 kg

RAL-nummer:

0

DIN-skinne 15mm B1250 xEnergy EP