Eaton Electric - EPTV-E Montasjevinkel vertikal xEner - 143861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 44 mm
Bredde - 28,5 mm
Høyde - 64 mm
Slissebredde - 0 mm
Materialtykkelse - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081403950
Elnummer
2456555
Leverandørens varenummer
143861
Typebeskrivelse
EPTV-E
Lengde:
44 mm
Bredde:
28,5 mm
Høyde:
64 mm
Slissebredde:
0 mm
Materialtykkelse:
11 mm
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0
Vekt:
0,13 kg


