Eaton Electric - EPTV1200 Montasjeskinne vertikal H1200 - 143845

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTV1200 Montasjeskinne vertikal H1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 25 mm

  • Bredde - 16 mm

  • Høyde - 1165 mm

  • Slissebredde - 9,5 mm

  • Materialtykkelse - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081403790

Elnummer

2456539

Leverandørens varenummer

143845

Typebeskrivelse

EPTV1200

Lengde:

25 mm

Bredde:

16 mm

Høyde:

1165 mm

Slissebredde:

9,5 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Hulldiameter:

3,6 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Vekt:

0,949 kg

Montasjeskinne vertikal H1200 xEnergy EP