Eaton Electric - EPTV15/TS7-EMC2 Montasjeprofil med DIN-skinne - EP-501368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 40 mm
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042709
Elnummer
2457326
Leverandørens varenummer
EP-501368
Typebeskrivelse
EPTV15/TS7-EMC2
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
40 mm
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
7,5 mm
Montasjeprofil med DIN-skinner H750 B250 xE EMC2