Eaton Electric - EPTV1800-EMC2 Montasjeprofil sett H1800 xE - EP-501367

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTV1800-EMC2 Montasjeprofil sett H1800 xE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 30 mm

  • Monteringsmetode - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653042693

Elnummer

2457325

Leverandørens varenummer

EP-501367

Typebeskrivelse

EPTV1800-EMC2

Antall høydeenheter:

0

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

30 mm

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

0 mm

Montasjeprofil sett H1800 xE EMC2