Eaton Electric - EPTV600 Montasjeskinne vertikal H600 - 143841

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTV600 Montasjeskinne vertikal H600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 25 mm

  • Bredde - 16 mm

  • Høyde - 565 mm

  • Slissebredde - 9,5 mm

  • Materialtykkelse - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081403752

Elnummer

2456535

Leverandørens varenummer

143841

Typebeskrivelse

EPTV600

Lengde:

25 mm

Bredde:

16 mm

Høyde:

565 mm

Slissebredde:

9,5 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Hulldiameter:

3,6 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Vekt:

0,46 kg

Montasjeskinne vertikal H600 xEnergy EP