Eaton Electric - EPTV900-EMC2 Montasjeprofil sett H900 xE E - EP-501361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042631
Elnummer
2457319
Leverandørens varenummer
EP-501361
Typebeskrivelse
EPTV900-EMC2
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
0 mm
Montasjeprofil sett H900 xE EMC2


