Eaton Electric - Erstatningsspole, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Brukes med: DILM80, DILM95 - 230062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM40-DILM225
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082300623
Elnummer
4130504
Leverandørens varenummer
230062
Typebeskrivelse
DILM95-XSP(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Erstatningsspole, Tilkoblingsmetode: Verktøyfri tilkobling, Spolespenning: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Spenning AC/DC: AC, Brukes med: DILM80, DILM95, DILM80 - DILM170