Eaton Electric - Erstatningsspole, RA 250: Brukes med: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000 - 289145

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Erstatningsspole, RA 250: Brukes med: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...250 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilleggsutstyr, DILM185-DILM1600

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082891459

Elnummer

4130510

Leverandørens varenummer

289145

Typebeskrivelse

DILM1000-XSP/E(RA250)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...250 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...250 V

Nominell matespenning ved DC:

110...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Erstatningsspole, Spolespenning: RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Spenning AC/DC: AC betjent, Brukes med: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000