Eaton Electric - Erstatningsspole, RAC 240, AC, Brukes med: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200 - 230112

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Erstatningsspole, RAC 240, AC, Brukes med: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 190...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 190...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilleggsutstyr, DILM40-DILM225

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082301125

Elnummer

4130505

Leverandørens varenummer

230112

Typebeskrivelse

DILM150-XSP(RAC240)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

190...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

190...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Erstatningsspole, Tilkoblingsmetode: Verktøyfri tilkobling, Spolespenning: RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Spenning AC/DC: AC, Brukes med: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200, DILM115 - DILM170 (inkluderer elektronisk modul)