Eaton Electric - Erstatningsspole, RDC 24DC, Brukes med: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200 - 230115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM40-DILM225
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082301156
Elnummer
4130509
Leverandørens varenummer
230115
Typebeskrivelse
DILM150-XSP(RDC24)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...27 V
Spenningstype for betjening:
DC
Erstatningsspole, Tilkoblingsmetode: Verktøyfri tilkobling, Spolespenning: RDC 24: 24 - 27 V DC, Spenning AC/DC: DC, Brukes med: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200, DILM115 - DILM170 (inkluderer elektronisk modul)