Eaton Electric - Erstatningsspole, RDC 48: 24 - 48 V DC, Brukes med: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250 - 208250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...48 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM185-DILM1600
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082082505
Elnummer
4134096
Leverandørens varenummer
208250
Typebeskrivelse
DILM250-XSP/E(RDC48)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...48 V
Spenningstype for betjening:
DC
Erstatningsspole, Spolespenning: RDC 48: 24 - 48 V DC, Spenning AC/DC: AC betjent, Brukes med: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250