Eaton Electric - ESR5-NZ-21-24VAC-DC To-hånds rele SIL3/Ple 2-kanal - 118703

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Skinnemontering er mulig - Ja

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type koblingsfunksjon ved inngangene - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081168439

Elnummer

4133319

Leverandørens varenummer

118703

Typebeskrivelse

ESR5-NZ-21-24VAC-DC

Type strømtilkobling:

Andre

Skinnemontering er mulig:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Type koblingsfunksjon ved inngangene:

Andre

Med startinngang:

nei

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

2

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

1

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Typeklasse for sikkerhetskrav i henhold til EN 574:

Typ III C

SIL iflg. IEC 61508:

3

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114,5 mm

Tohåndsrele tokanals, for implementering av tohånds og beskyttelsesdør funksjoner, styrespenning 24VDC or 24VAC 50/60Hz, 2 strømveier (IEC/EN 60204 Stop category 0), 1 signal strømvei, strømmskinne tildekning i.h.h.t. EN 50274 med vertikal aktivering fra front, finger- og berøringssikker, kan brukes med applikasjoner i.h.h.t. EN574 TypIIIC, cat. 4 i henhold til EN 954-1 / PL e i henhold til EN ISO 13849-1 / SILCL 3 i henhold til IEC 62061 / SIL 3 i henhold til IEC 61508, beskyttelsesgrad IP20, installasjonsplassering IP54 minimum, TÜV testet, støtspenning 6 kV / sikker isolering, ekstra isolering