Eaton Electric - ESR5-VE3-42 To-hånds Utvid.mod m/forsink. - 118706

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utvidelsesapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...26,4 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081168460

Elnummer

4133322

Leverandørens varenummer

118706

Typebeskrivelse

ESR5-VE3-42

Modell / utførelse:

Utvidelsesapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...26,4 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Evaluering av innganger:

1-kanals

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

Uten

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level d

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

nei

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Frakoblingsforsinkelse:

0...0 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

4

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

1

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114,5 mm

Utvidelsesmodul til kontaktor, Forsinket AV, for utvidelse av kontaktene på sikkerhetslogikk og tidsfunksjoner, styrespenning 24VDC, 4 strømveier (IEC/EN 60204 Stop category 1) - baseenheten bestemmer maksimal sikkerhetskategori i henhold til IEC 61508 og IEC 60204, 2 signal strømveis, strømmskinne tildekning i.h.h.t. EN 50274 med vertikal aktivering fra front, finger- og berøringssikker, kan brukes med cat. 3 i henhold til EN 954-1 / PL d i henhold til EN ISO 13849-1 / SILCL3 i henhold til IEC 62061 / SIL3 i henhold til IEC61508, beskyttelsesgrad IP20, installasjonsplassering IP54 minimum, TÜV testet, støtspenning 4 kV / enkel isolering (sikker isolering ekstra isolering og 6 kV mellom inngangsspenning/N/C kontakter og aktiveringskontakter.