Eaton Electric - EU4A-RJ45-USB-CAB1 Programmeringskabel XC100/200/ - 115735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-PC
Lengde - 1,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Plugglist
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist
Antall poler - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081154760
Elnummer
4560805
Leverandørens varenummer
115735
Typebeskrivelse
4560805
Funksjon:
PLS-PC
Lengde:
1,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Plugglist
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Plugglist
Antall poler:
8
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
Ja