Eaton Electric - EVG-4PHAS/12MODUL SAMLESK.3-FAS+N 3P+N - 215643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4025221021104
Elnummer
1657148
Leverandørens varenummer
215643
Typebeskrivelse
EVG-4PHAS/12MODUL
Antall faser:
4
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
210 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei