Eaton Electric - EWK-G16/31 Veggskap EWK 72 mod H950 B300 - 193160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 6
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238007437
Elnummer
1702862
Leverandørens varenummer
193160
Typebeskrivelse
EWK-G16/31
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
6
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
225 mm
Innbyggingshøyde:
950 mm
Innbyggingsbredde:
300 mm
Innvendig dybde:
128 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
950 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
225 mm


