Eaton Electric - EWK-G26/31 Veggskap EWK 144 mod H950 B55 - 193164

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EWK-G26/31 Veggskap EWK 144 mod H950 B55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 6

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238008205

Elnummer

1702855

Leverandørens varenummer

193164

Typebeskrivelse

EWK-G26/31

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

6

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

225 mm

Innbyggingshøyde:

950 mm

Innbyggingsbredde:

550 mm

Innvendig dybde:

128 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

Ja

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

950 mm

Bredde:

550 mm

Dybde:

225 mm

Veggskap type EWK, Isolasjonsklasse 2, IP31, Stålskap med innforing i plastikk, max 250 A, 144 moduler, H950, B550, D225.