Eaton Electric - EWS-05062 - 174623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 550 mm
Høyde - 650 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081711093
Elnummer
2455811
Leverandørens varenummer
174623
Typebeskrivelse
2455811
Bredde:
550 mm
Høyde:
650 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9016
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
Ja
Mastefeste:
nei
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse IP:
IP43