Eaton Electric - F3A-2K-0 Flens F3A IP66 tett plast xE - EP-501496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 230 mm
Høyde - 17,5 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653053163
Elnummer
2456481
Leverandørens varenummer
EP-501496
Typebeskrivelse
F3A-2K-0
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
230 mm
Høyde:
17,5 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
140 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Flensplate til xEnergy og CS skap- og tavlesystem, hardplast, IP66, tett flensplate


