Eaton Electric - F3A-2K-D30/3 Flens F3A IP55 50 hull mykpla - EP-501497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 230 mm
Høyde - 17,5 mm
Antall kontaktåpninger - 50
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653053156
Elnummer
2456478
Leverandørens varenummer
EP-501497
Typebeskrivelse
F3A-2K-D30/3
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
230 mm
Høyde:
17,5 mm
Antall kontaktåpninger:
50
Tykkelse:
140 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
3...30
Flensplate til xEnergy og CS skap- og tavlesystem, 2-komponents flensplate med skumgummi og hardplast, IP55, 44xØ3-14mm, 4xØ3-21mm, 2xØ3-30mm