Eaton Electric - F3A-2K-D70/3 Flens F3A IP55 12 hull mykpla - EP-501499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 230 mm
Høyde - 17,5 mm
Antall kontaktåpninger - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653053187
Elnummer
2456477
Leverandørens varenummer
EP-501499
Typebeskrivelse
F3A-2K-D70/3
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
230 mm
Høyde:
17,5 mm
Antall kontaktåpninger:
12
Tykkelse:
140 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
3...70
Flensplate til xEnergy og CS skap- og tavlesystem, 2-komponents flensplate med skumgummi og hardplast, IP55, 9xØ3-20mm, 1xØ3-40mm, 2xØ3-70mm


