Eaton Electric - F3A-2K-M50/16-2 Flens F3A IP66 18 utslag plas - EP-501503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 230 mm
Høyde - 17,5 mm
Antall kontaktåpninger - 18
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653053224
Elnummer
2456482
Leverandørens varenummer
EP-501503
Typebeskrivelse
F3A-2K-M50/16-2
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
230 mm
Høyde:
17,5 mm
Antall kontaktåpninger:
18
Tykkelse:
140 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...50
Flensplate til xEnergy og CS skap- og tavlesystem, hardplast, IP66, 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32


