Eaton Electric - FAK-R/V/KC11/IY FOTTRYKKNAPP RØD M/SPERRE KAPS - 229748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Trekkopplåsing
Kappefarge - Rød
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
RMQ-Titan
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082297480
Elnummer
4355223
Leverandørens varenummer
229748
Typebeskrivelse
Betjeningsbokser, kompl. RMQ -
Forriglingsmetode:
Trekkopplåsing
Kappefarge:
Rød
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Tastelås:
nei
Hulldiameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Fot -og håndtrykknapp, Komplett enhet, Funksjon vedlikeholdt, Beskrivelse: Trekk for reset Nødstopp Trykknapp Tuklesikker to ISO 13850/EN 418, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Kontakt notater = sikkerhetsfunksjon, ved positiv åpning i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Farve knapp rød, Farve kapslingslokk: gul, Farve Kapslingsbase: sort, Tilkobling tilSmartWire-DT: nei, Standarder IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Beskyttelsesgrad, IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Montasjeposisjon: Etter behov


