Utgått

Eaton Electric - FAZ-B25/1-RT ELEMENTAUTOMAT 25A 1P/B - Y7-132745

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FAZ-B25/1-RT ELEMENTAUTOMAT 25A 1P/B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081296941

Elnummer

1691730

Leverandørens varenummer

Y7-132745

Typebeskrivelse

1691730

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

25 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...75 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

elementautomat B,C,D karr. for industri, næring, skip og offshore 1,2,3pol:Un: 240/415V AC, I2= 1,3 x In, Imt: B= 5 x In, C= 10 x In, C=20 x In. Kortslutningsverdier:Icu i h.h.t. IEC 60947-2: 15kA. Ics: 7,5kA. Uimp: 4000Vac (1,2/50), Ui: 440Vac. Operative temperatur område: -25 til +55 grader Celcius. Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm Strømbegr. kl.3 Rammeklemme for 1-25mm²/ 2x10mm² Cu