Eaton Electric - FL2-2 FLENS M/SVEKN. 10xM16 3xM20 - 17898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 142 mm
Høyde - 116 mm
Tykkelse - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080178989
Elnummer
4132127
Leverandørens varenummer
17898
Typebeskrivelse
4132127
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
142 mm
Høyde:
116 mm
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
FLENS M/SVEKN. 10xM16 3xM20