Eaton Electric - FL3-3 FLENS M/SVEKN. 1xM16 5xM40/25 - 22644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 204 mm
Høyde - 116 mm
Tykkelse - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080226444
Elnummer
4132118
Leverandørens varenummer
22644
Typebeskrivelse
4132118
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
204 mm
Høyde:
116 mm
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
FLENS M/SVEKN. 1xM16 5xM40/25


