Eaton Electric - FL4-4 FLENS M/SVEK.4xM16 8xM40/25 + - 19609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 329 mm
Høyde - 116 mm
Tykkelse - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080196099
Elnummer
4132055
Leverandørens varenummer
19609
Typebeskrivelse
4132055
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
329 mm
Høyde:
116 mm
Tykkelse:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
FLENS M/SVEK.4xM16 8xM40/25 +


