Eaton Electric - FL4-D Flens, skumgummi - 44879

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FL4-D Flens, skumgummi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Nippel

  • Type - Rett

  • Bredde - 375 mm

  • Høyde - 120 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080448792

Elnummer

2502207

Leverandørens varenummer

44879

Typebeskrivelse

FL4-D

Modell / utførelse:

Nippel

Type:

Rett

Bredde:

375 mm

Høyde:

120 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

23 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

Ja

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Flens, gjennomgående hull skumgummi HxBxD=116x329x23mm