Eaton Electric - FlexiTech ED markeringslys AT - FT2ED4IATL18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Maks systemeffekt - 2 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191806828
Elnummer
6617146
Leverandørens varenummer
FT2ED4IATL18
Typebeskrivelse
FT Exit Dual 20m AT L', 1-8H
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Maks systemeffekt:
2 W
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell driftstid:
1...8 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
16
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...45 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
60...60 lm
Virkningsgrad:
0,4
Deteksjonsavstand:
20 m
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
34 mm
Lengde:
228 mm
Innbyggingsbredde:
128,6 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
28,6 mm
Innbyggingslengde:
242,5 mm
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling