Eaton Electric - FlexiTech SE og ED beskyttels Beskyttelsesgitter for FlexiT - FT2SE-LO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Linse
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Fokuslinse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191807405
Elnummer
6617286
Leverandørens varenummer
FT2SE-LO
Typebeskrivelse
FT2 SE, Lens for Open area
Type tilbehør/reservedel:
Linse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Fokuslinse
Materiale:
Plast
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
217 mm
Bredde:
33 mm
Høyde/dybde:
7 mm