Eaton Electric - FP25-ID Front plate, HxB=250x375mm - 98595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080985952
Elnummer
2502367
Leverandørens varenummer
98595
Typebeskrivelse
FP25-ID
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
375 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
375 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja


