Utgått

Eaton Electric - FRBM6-C32/2/003-A FRBm6-C32/2/003-A jordf.aut - Y7-170791

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FRBM6-C32/2/003-A FRBm6-C32/2/003-A  jordf.aut

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081673636

Elnummer

1656055

Leverandørens varenummer

Y7-170791

Typebeskrivelse

1656055

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

32 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

nei

Poltall (totalt):

2

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

6 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

75,5 mm

Innfelt montasje:

nei

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

6 - 40 Ampèr, Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - FAZ og PLSM,Rammeklemme for 1-25mm² Cu, Tiltrekkingsmoment 2,4Nm, Ik max : 10kA,Utløsergrense : 30mA / 100mA/ 300mA, Støtstrømssikker : 250A (8/20) LIA: 10mS tidsforsinket,Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker, B og C - kar. A-type 2p (IT/TT/TN - nett)